€ 2.943,64/ stukexcl. btw
€ 3.561,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1" in |
Aandraaimoment | van 750 tot 2000 Nm |
Totale lengte | 932 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Ja |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 40 mm |
Kopbreedte | 60 mm |
Aansluitmaat | 25 mm |
Gewicht | 12000 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |