€ 2.033,49/ stukexcl. btw
€ 2.460,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Aandraaimoment | van 155 tot 760 Nm |
Totale lengte | 812 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 35 mm |
Kopbreedte | 45 mm |
Aansluitmaat | 20 mm |
Gewicht | 13000 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |