Eriks
GEDORE

GEDORE 8563-01 Momentsleutel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm

  • ERIKS:23903850
  • Fabrikant:4002805863015
Image 1
Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik 155-760 N?m, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp
Opslaan in lijst

€ 1.523,07/ stukexcl. btw

€ 1.842,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Aandraaimoment
van 155 tot 760 Nm
Totale lengte
812 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
35 mm
Kopbreedte
45 mm
Aansluitmaat
20 mm
Gewicht
5000 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee