Eriks
GEDORE

GEDORE 8562-10 Momentsleutel DREMOMETER C 1/2" 60-300 Nm

  • ERIKS:23903935
  • Fabrikant:4002805856215
Image 1
Momentsleutels met 1/2" aandrijfvierkant in het bereik 60-300 N?m, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp
Opslaan in lijst

€ 719,76/ stukexcl. btw

€ 870,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Aandraaimoment
van 60 tot 300 Nm
Totale lengte
617 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
35 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
2000 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee