Eriks
GEDORE

GEDORE 8560-01 Momentsleutel DREMOMETER A 3/8" 8-40 Nm

  • ERIKS:23903906
  • Fabrikant:4002805856017
Image 1
Momentsleutel met 3/8" aandrijfvierkant in het bereik van 8-40 N·m, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·in bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2
Opslaan in lijst

€ 498,25/ stukexcl. btw

€ 602,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Aandraaimoment
van 8 tot 40 Nm
Totale lengte
338 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
35 mm
Aansluitmaat
10 mm
Gewicht
848 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee