Eriks
GEDORE

GEDORE 8554-01 Momentsleutel DREMOMETER AM 1/4" 6-30 Nm

  • ERIKS:23904187
  • Fabrikant:4002805855409
Image 1
Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant in het bereik 6-30 N·m, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·in bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2
Opslaan in lijst

€ 442,82/ stukexcl. btw

€ 535,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 6 tot 30 Nm
Totale lengte
268 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
30 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
850 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee