Eriks
GEDORE

GEDORE 8551 TGZ-2 Tapkrukje met ratelfunctie, gr. 2, M5-M12

  • ERIKS:14455101
  • Fabrikant:4010886951996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met verzonken centreeroog-Vergemakkelijkt het correct uitlijnen van de tap, Links-/rechts- omschakelbaar, Verschuifbare T-greep, Spanvoet met 2 bekken tbv vierkantopname
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8551 TGZ
Type
Tool Holder
Grootte wringijzer
2
Geschikt voor draadmaat (M..)
M5 tot M12
Materiaal
Staal
Gewicht
275 g
Totale lengte
110 mm
Uitvoering
8551 TGZ-2
Rateluitvoering
Ja
Verstelbaar
Ja
Lange uitvoering
Nee