€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8551 TGZ |
Type | Tool Holder |
Grootte wringijzer | 1 |
Geschikt voor draadmaat (M..) | M3 tot M10 |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 180 g |
Totale lengte | 85 mm |
Uitvoering | 8551 TGZ-1 |
Rateluitvoering | Ja |
Verstelbaar | Ja |
Lange uitvoering | Nee |