Eriks
GEDORE

GEDORE 8532 Verzet-ponstang

  • ERIKS:23072097
  • Fabrikant:4010886675113
Image 1
deze werkzaamheden zijn met één tang mogelijk omdat de kop van de tang omgedraaid kan worden, kan zonder grote krachtsinspanning met één hand worden bediend, Kan zonder grote krachtinspanning met één hand worden bediend
Opslaan in lijst

€ 283,37/ stukexcl. btw

€ 342,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
325 mm
Eenhandbediening
Ja
Draaibaar
Ja
Gatdiameter
5 mm
Greepuitvoering
1-Component
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
1.258 g