Eriks
GEDORE

GEDORE 8463-10 Momentsleutel DREMOMETER Z met snelwisselsysteem 8-1000 Nm / 70 lbf·in - 730 lbf·ft

  • ERIKS:23071367
  • Fabrikant:4002805846315
Image 1
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bediening alleen in het midden van het handvat!, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 1.372,95/ stukexcl. btw

€ 1.661,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaimoment
van 140 tot 620 Nm
Totale lengte
846 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
35 mm
Kopbreedte
45 mm
Gewicht
3000 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee