Eriks
GEDORE

GEDORE 8461-01 Momentsleutel DREMOMETER BZ 16Z 25-120 Nm

  • ERIKS:23071365
  • Fabrikant:4002805846117
Image 1
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bediening alleen in het midden van het handvat!, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 582,00/ stukexcl. btw

€ 704,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
16 in
Aandraaimoment
van 25 tot 120 Nm
Totale lengte
489 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
35 mm
Gewicht
1450 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee