Eriks
GEDORE

GEDORE 8460-01 Momentsleutel DREMOMETER AZ 16Z 8-40 Nm

  • ERIKS:23071364
  • Fabrikant:4002805846018
Image 1
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bediening alleen in het midden van het handvat!, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

€ 517,49/ stukexcl. btw

€ 626,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaimoment
van 8 tot 40 Nm
Totale lengte
366 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
35 mm
Gewicht
1000 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee