€ 30,02/ stukexcl. btw
€ 36,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Kopbreedte | 27 mm |
Kophoogte | 23.5 mm |
Greepuitvoering | 1-Component |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Gewicht | 242 g |
VDE getest | Nee |