€ 38,13/ stukexcl. btw
€ 46,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Kopbreedte | 27 mm |
Kophoogte | 23.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 254 g |
VDE getest | Nee |