Eriks
GEDORE

GEDORE 8353-1 Elektronica-draadstriptang

  • ERIKS:11894471
  • Fabrikant:4010886855775
Image 1
Multifunctioneel gereedschap voor snijden, strippen, klemmen
Opslaan in lijst

€ 19,64/ stukexcl. btw

€ 23,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Stripbereik doorsnede
0.25 - 0.81 mmk
Lengte
175 mm
Stripbereik AWG
van 20 tot 30
Striplengte instelbaar
Nee
Kerfdiepte instelbaar
Nee
Langssnede
Nee
Rondsnede
Ja
Spiraalsnede
Nee
Met draadafsnijder
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Zelfinstellend
Nee
Lengte bek
40 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee