€ 25,41/ stukexcl. btw
€ 30,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 150 mm |
Vorm | Gebogen |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Met aanslagbescherming | Nee |
Gewicht | 92 g |
Materiaal | Staal |
Lengte bek | 35 mm |
Met draadstripfunctie | Nee |
ESD getest | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Handvat | Kunststof huls |
VDE getest | Nee |