Eriks
GEDORE

GEDORE 8350-6 Elektronica-zijsnijtang

  • ERIKS:11894463
  • Fabrikant:4010886855690
Image 1
snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken, snijdt: middelhard draad: max. 1,0 mm / AWG 18, Middelharde draad: 1,02 mm/AWG 18
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Vorm
Standaard
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Nee
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Overige