Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-200 TL Zijsnijtang POWER Amerikaans model, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:23073279
  • Fabrikant:4010886671214
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, tbv harde draad/pianodraad-zie tabel, max. snijcapaciteit Ø 1,4-2,0 mm, Inductiegeharde snijvlakken 63-65 HRC, Hoogste snijprestaties met minder inspanning
Opslaan in lijst

€ 31,17/ stukexcl. btw

€ 37,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Vorm
Krachtzijkniptang
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Nee
Kopbreedte
28 mm
Kophoogte
11 mm
Oppervlaktebescherming
Overige