Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-160 TL Zijsnijtang POWER Amerikaans model, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:23073278
  • Fabrikant:4010886671207
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, tbv harde draad/pianodraad-zie tabel, max. snijcapaciteit Ø 1,4-2,0 mm, Inductiegeharde snijvlakken 63-65 HRC, Hoogste snijprestaties met minder inspanning
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
165 mm
Vorm
Krachtzijkniptang
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Nee
Kopbreedte
24.5 mm
Kophoogte
10 mm
Oppervlaktebescherming
Overige