Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-140 JC Zijsnijtang POWER 140 mm 2C-greep

  • ERIKS:23073095
  • Fabrikant:4010886674413
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, tbv harde draad/pianodraad-zie tabel, max. snijcapaciteit Ø 1,4-2,0 mm, Inductiegeharde snijvlakken 63-65 HRC, Hoogste snijprestaties met minder inspanning
Opslaan in lijst

€ 32,34/ stukexcl. btw

€ 39,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Vorm
Krachtzijkniptang
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Nee
Kopbreedte
22 mm
Kophoogte
17 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Verchroomd