€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8314-180 |
Type | Power Side Cutter |
Lengte | 180 mm |
Geschikt voor | Harde draad: 2,5 mm / 10 AWG Middelharde draad: 3 mm / 9 AWG Zachte draad: 4 mm / 6 AWG |
Uitvoering | 8314-180 JC |
Materiaal | Staal |
Totale lengte | 180 mm |
Lengte bek | 25 mm |