Eriks
GEDORE

GEDORE 8314-160 JC Zijsnijtang 160 mm 2C-greep

  • ERIKS:23073093
  • Fabrikant:4010886674338
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, tbv middelharde draad 1, 6 mm, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Vorm
Standaard
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Nee
Kopbreedte
22 mm
Kophoogte
19 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Verchroomd