Eriks
GEDORE

GEDORE 8307-4 Elektronica-punttang

  • ERIKS:11894401
  • Fabrikant:4010886840788
Image 1
grijpvlakken glad geslepen, met openingsveer, ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen, ESD = electrostatic discharge
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Vorm
Recht
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Gewicht
74 g
Materiaal
Staal
Lengte bek
31 mm
Met draadstripfunctie
Nee
ESD getest
Ja
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Kunststof huls
VDE getest
Nee