Eriks
GEDORE

GEDORE 8307-3 Elektronica-punttang

  • ERIKS:11894400
  • Fabrikant:4010886840771
Image 1
grijpvlakken met fijne dwarsvertanding, met openingsveer, ESD = electrostatic discharge
Opslaan in lijst

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Vorm
Gebogen
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Gewicht
81 g
Materiaal
Staal
Lengte bek
22 mm
ESD getest
Ja
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Kunststof huls
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee