Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-8 Mini-zijsnijtang

  • ERIKS:23286574
  • Fabrikant:4010886672792
Image 1
kop ovaal, met spits geslepen snijvlakken, induktief geharde snijvlakken, 61-63 HRC, snijdt: ESD = electrostatic discharge, zacht staal: 1,0 mm / AWG 18, koperdraad: 1,5 mm / AWG 15, ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Opslaan in lijst

€ 62,37/ stukexcl. btw

€ 75,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
125 mm
Vorm
Standaard
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Ja
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Overige