Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-6 Mini-zijsnijtang

  • ERIKS:11894383
  • Fabrikant:4010886672754
Image 1
induktief geharde snijvlakken, 61-63 HRC, snijdt: ESD = electrostatic discharge, middelhard draad: 0, 8 mm/AWG 20, koperdraad: 1,0 mm / AWG 18, ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Opslaan in lijst

€ 57,75/ stukexcl. btw

€ 69,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
120 mm
Vorm
Standaard
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
ESD getest
Ja
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Overige