€ 43,89/ stukexcl. btw
€ 53,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 135 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Gewicht | 73 g |
Materiaal | Staal |
Totale lengte | 130 mm |
Lengte bek | 23 mm |
ESD getest | Ja |
Handvat | Kunststof huls |
Oppervlaktebescherming | Overige |
VDE getest | Nee |