€ 46,18/ stukexcl. btw
€ 55,88incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 155 mm |
Vorm | Gebogen |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Gewicht | 111 g |
Materiaal | Staal |
Persvorm | Overige |
Lengte bek | 39 mm |
Met zijknipper | Nee |
Gesmeed | Ja |
Met draadstripfunctie | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Handvat | Kunststof huls |
Grijpvlak | Getand |
VDE getest | Nee |