Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-200 JC Combinatietang POWER 200 mm 2C-greep

  • ERIKS:11894350
  • Fabrikant:4010886670736
Image 1
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen, Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken, geschikt voor rond en vlak materiaal, tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1, 6 mm, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
335 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Lengte bek
39.5 mm
Kopbreedte
27 mm
Kophoogte
12.4 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof huls
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee