Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-180 TL Combinatietang POWER 180 mm kunststof overtrokken

  • ERIKS:23072325
  • Fabrikant:4010886670767
Image 1
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen, Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken, geschikt voor rond en vlak materiaal, tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1, 6 mm, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 21,94/ stukexcl. btw

€ 26,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
182 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
223 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Lengte bek
38.5 mm
Kopbreedte
25.6 mm
Kophoogte
11 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee