Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-180 JC Combinatietang POWER 180 mm 2C-greep

  • ERIKS:23071808
  • Fabrikant:4010886670705
Image 1
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen, Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken, geschikt voor rond en vlak materiaal, tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1, 6 mm, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
180 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
268 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Lengte bek
38 mm
Kopbreedte
25.6 mm
Kophoogte
11 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof huls
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee