€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Uitstaand snijvlak | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 1-Component |
Met aanslagbescherming | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Gewicht | 285 g |
Materiaal | Staal |
Vorm | Recht |
Lengte bek | 42 mm |
Kopbreedte | 29.5 mm |
Kophoogte | 12.5 mm |
ESD getest | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Gesmeed | Nee |
Handvat | Kunststof beschermlaag |
Met zijknipper | Ja |
Grijpvlak | Getand |
VDE getest | Nee |