Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-180 TL Combinatietang 180 mm kunststof overtrokken

  • ERIKS:23072256
  • Fabrikant:4010886671146
Image 1
met opgelegd snijhuis, tbv middelharde draad 1, 6 mm, inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 24,25/ stukexcl. btw

€ 29,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
180 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
219 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Lengte bek
38 mm
Kopbreedte
27 mm
Kophoogte
11.8 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee