Eriks
GEDORE

GEDORE 8200-11 Gradenboog 1/2"

  • ERIKS:23071031
  • Fabrikant:4002805200117
Image 1
Hoekverdraaiing aanhaalmoment, Uitvoering: zowel met 1/2" als 3/4" aandrijfvierkant leverbaar, Nr. 8200-01/-02 met schuifklauw en magneetarm, Nr. 8200-11 alleen met magnetische arm, Te gebruiken in combinatie met een geschikte momentsleutel, De maximale belasting van de momentsleutel mag nooit worden overschreden!, het max. bereik van de momentsleutel mag, incl. hoekverdraaiing, nooit overschreden worden, Leveringsomvang:
Opslaan in lijst

€ 161,29/ stukexcl. btw

€ 195,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Meetinstrumenten
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
1/2"