Eriks
GEDORE

GEDORE 8179 900 Betonvlechtijzer-schaar

  • ERIKS:13551885
  • Fabrikant:4010886933794
Image 1
verwisselbare messen, messen uit Chroom-Vanadium-staal, Max. snijdcapaciteit tot 40 HRC, rondstaal 9 mm of 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Treksterkte
Opslaan in lijst

€ 160,56/ stukexcl. btw

€ 194,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE