Eriks
GEDORE

GEDORE 8142 Precisie kabelschoentang tbv ge´soleerde kabelschoenen

  • ERIKS:11893923
  • Fabrikant:4010886855140
Image 1
Vermindering van de handkracht door een uniek mechanisme, blokkering garandeert voltooiing van het krimpproces, ontgrendelingsmechanisme voor het verhelpen van foutieve krimpverbindingen en blokkeringen, nauwkeurige excenterinstelling voor gelijkblijvende krimpkwaliteit en kalibratiefunctie, Toepassingsgebied: 2: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG, 3: 4, 0-6, 0 mm2 / 12-10 AWG
Opslaan in lijst

€ 218,29/ stukexcl. btw

€ 264,13incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor
Kabelschoenen en verbinders
Persvorm
Overige
Doorsnede
van 0.5 tot 6 mmk
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Uitvoering/bediening
Mechanisch
Lengte
255 mm
Inzetstukken uitwisselbaar
Nee