€ 41,58/ stukexcl. btw
€ 50,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Gebogen |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Gewicht | 231 g |
Materiaal | Staal |
Persvorm | Overige |
Lengte bek | 74 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9.5 mm |
Met zijknipper | Nee |
Gesmeed | Ja |
Met draadstripfunctie | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Handvat | Kunststof huls |
Grijpvlak | Getand |
VDE getest | Nee |