€ 32,34/ stukexcl. btw
€ 39,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Recht |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Gewicht | 241 g |
Materiaal | Staal |
Persvorm | Overige |
Lengte bek | 75.7 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9.5 mm |
Met zijknipper | Nee |
Gesmeed | Ja |
Met draadstripfunctie | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Handvat | Kunststof huls |
Grijpvlak | Getand |
VDE getest | Nee |