€ 33,49/ stukexcl. btw
€ 40,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Lengte bek | 70.5 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 225 g |
VDE getest | Nee |