Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-200 TL Telefoontang met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:23073682
  • Fabrikant:4010886671092
Image 1
Platte ronde, lange bekken, rechte grijpoppervlakken, getand, Tbv vasthoud-, grijp-, buig- en snijwerk, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
202 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
Lengte bek
75.7 mm
Kopbreedte
18.5 mm
Kophoogte
9.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Overige
Gewicht
181 g
VDE getest
Nee