€ 21,94/ stukexcl. btw
€ 26,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 142 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 1-Component |
Lengte bek | 42 mm |
Kopbreedte | 15 mm |
Kophoogte | 7.8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Gewicht | 91 g |
VDE getest | Nee |