Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-140 JC Telefoontang 140 mm 2C-greep

  • ERIKS:23073642
  • Fabrikant:4010886671887
Image 1
Platte ronde, lange bekken, rechte grijpoppervlakken, getand, Tbv vasthoud-, grijp-, buig- en snijwerk, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 26,56/ stukexcl. btw

€ 32,14incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
Lengte bek
42 mm
Kopbreedte
15 mm
Kophoogte
7.8 mm
Handvat
Kunststof huls
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
110 g
VDE getest
Nee