€ 20,78/ stukexcl. btw
€ 25,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 1-Component |
Lengte bek | 48 mm |
Kopbreedte | 16.5 mm |
Kophoogte | 8.7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Gewicht | 114 g |
VDE getest | Nee |