Eriks
GEDORE

GEDORE 8122-160 JC Rondbektang 160 mm 2C-greep

  • ERIKS:23071931
  • Fabrikant:4010886671689
Image 1
om te grijpen en te buigen, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
Lengte bek
48 mm
Kopbreedte
16.5 mm
Kophoogte
8.7 mm
Handvat
Kunststof huls
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
150 g
VDE getest
Nee