Eriks
GEDORE

GEDORE 8120-160 TL Platbektang getand, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:23071971
  • Fabrikant:4010886671030
Image 1
om vast te houden en te buigen, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
1-Component
Met aanslagbescherming
Nee
Gewicht
133 g
Materiaal
Staal
Totale lengte
160 mm
Lengte bek
51 mm
Kopbreedte
16.5 mm
Kophoogte
9 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee