€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Stripbereik doorsnede | 0.8 - 6 mmk |
Lengte | 160 mm |
Striplengte instelbaar | Nee |
Kerfdiepte instelbaar | Ja |
Langssnede | Nee |
Rondsnede | Ja |
Spiraalsnede | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Met aanslagbescherming | Nee |
Zelfinstellend | Nee |
Lengte bek | 43.5 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 198 g |
VDE getest | Nee |