Eriks
GEDORE

GEDORE 8094 Kabelschaar

  • ERIKS:11894201
  • Fabrikant:4010886672495
Image 1
bij gebruik voor inknippen en doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm, de greepwijdte blijft daarbij binnen het bereik van de ergonomische bediening met één hand, doorknippen: de kabel in het achterste snijvlak leggen en de ader(s) doorknippen, snijvlakken inductief gehard, Niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen kabels
Opslaan in lijst

€ 69,29/ stukexcl. btw

€ 83,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor max. kabeldiameter
20 mm
Kabeldoorsnede, max.
20 mmk
Met draadstripfunctie
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte
200 mm
Snijkop verwisselbaar
Nee
Snijblok verwisselbaar
Nee
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
1-Component
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Nee