€ 143,22/ stukexcl. btw
€ 173,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Geschikt voor max. kabeldiameter | 27 mm |
Kabeldoorsnede, max. | 27 mmk |
Met draadstripfunctie | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering/bediening | Mechanisch, tweehand |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleiders | Nee |
Geschikt voor massieve geleider | Nee |
Geschikt voor staaldraadomvlechting | Nee |
Totale lengte | 505 mm |
Snijkop verwisselbaar | Nee |
Snijblok verwisselbaar | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | 1-Component |
Met aanslagbescherming | Nee |
VDE getest | Nee |