Eriks
GEDORE

GEDORE 8005 A Borgringtang 305-500 mm

  • ERIKS:23071759
  • Fabrikant:4010886670712
Image 1
inclusief vier verschillende opnamepunten, door gebruik van de juiste combinatie van de diverse maten verwisselbare bekken wordt de borgring op voorhand veilig gefixeerd. Hierdoor wordt onnodige speling vermeden, wat resulteert in een eenvoudige en snelle (de)montage van de borgring. Door de bijzondere parallelle geleiding van de bekken ontstaat een gelijkmatige, veilige ring-spanning, DBGM (beschermd product), De speciale parallelle geleiding van de opzet-punten en het contra geslepen oppervlak maken het veilig vastklemmen van de ring mogelijk
Opslaan in lijst

€ 414,62/ stukexcl. btw

€ 501,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
665 mm
Bekvorm
Recht
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Ja
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Nee
Geïsoleerd
Ja