€ 115,48/ stukexcl. btw
€ 139,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 565 mm |
Spanbereik | van 122 tot 300 mm |
Bekvorm | Recht |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Nee |
Verwisselbare punten | Ja |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met veer | Nee |
Gewicht | 1836 g |
Geïsoleerd | Ja |